Coadă Hickory pentru ciocan cu manşon de protecţie şi pană inelară, Lungimea cozii: 280mm

Cod articol: 751650 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea cozii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cozii 280 mm
Pentru ⌀ cap 22 mm
Protecţie coadă Nailon
Material Lemn Hickory
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Număr producător 751650 280
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă pentru ciocan Hickory cu formă profilată cu manşon de protecţie din nylon şi pană inelară.

Adaptat pentru:

GARANT-Ciocan de lăcătuşerie Cod 750110 şi GARANT-Ciocan cu cap moale Cod 754120 / 754160.

Adaptat pentru:

Cod 750110 cu greutatea: 200 g
Cod 754120 / 754160 cu ⌀ capului: 22 mm

Notă:

Pentru ciocanele Cod 750110 Ref. 100 consultaţi cozile de schimb Cod 751700 Ref. 260.