Ciocan cu cap moale cu capete ataşabile din nylon şi parte centrală din oţel, ⌀ cap ciocan: 22mm

Cod articol: 754120 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 22 mm
Lungimea cap cu capete ataşabile 73 mm
Lungimea cozii 280 mm
Greutate 0,188 kg
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754120 22
EAN / GTIN 4045197680402
Număr producător 754120 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piesă centrală puternică din metal, cu coadă din lemn Hickory, cu manşon de protecţie a cozii din nylon şi pană inelară. Inserţiile din nylon rezistente la impact şi uzură, legate de piesa centrală printr-un sistem de fixare cu dublă acţiune.
Piesă centrală din metal.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Cap ataşabil de schimb din nailon, vezi Cod 754180; coadă de schimb disponibilă la Cod 751650.