Pendrijver met handgreep 12 mm

Artikelnummer: 747100 12
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 12 mm
Totale lengte L1 280 mm
Doornlengte L2 130 mm
Schacht-⌀ S 16 mm
Uitvoering slagkop speciale slagkopveredeling
Greep dempende meercomponenten hoes
Veredeling geheel gehard
Materiaal Rondstaal
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 747100 12
EAN/GTIN 3148511594599
Nummer fabrikant 249.G12

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met cilindrische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.
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
    Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen