Izbijač s ručkom 12 mm

Artikl br.: 747100 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 12 mm
Ukupna duljina L1 280 mm
Duljina trna L2 130 mm
⌀ drške S 16 mm
Izvedba udarne glave specijalno kaljena udarna glava
Drška amortizirajuća višekomponentna navlaka
Poboljšanje u potpunosti kaljeno
Materijal Zaobljeni čelik
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747100 12
EAN / GTIN 3148511594599
Broj proizvođača 249.G12

Opis

Izvedba:

Okrugli čelik s cilindričnim drškom, prokaljen. Ručka prigušuje udarce za veći komfor i preciznost. Posebno anelirane glave protiv rascjepavanja.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu