Kuorintapihdit STRIPAX® 6UL mm2

Tuote nro.: 728645 6UL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Stripmax Ultimate
Kokonaispituus 190 mm
johdinpoikkipinnoille 0,25 mm2 - 6 mm2
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728645 6UL
EAN / GTIN 4050118274158
Valmistajan numero 1468880000

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa. Pitkittäisrajoitin ja langankatkaisin.
Ylemmän kahvan päällyksen voi irrottaa, minkä ansiosta kahvan kokoa voi säätää suurille ja pienille käsille (koosta 6UL alkaen). Soveltuu myös osittaiseen kuorintaan.
stripax® Ultimate koville eristeille.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728710.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat