Klešče za snemanje izolacije STRIPAX®, za presek vodnika: 6ULmm2

Št. art.: 728645 6UL
Popust
109,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Stripmax Ultimate
celotna dolžina 190 mm
za presek vodnika 0,25 mm2 - 6 mm2
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728645 6UL
EAN/GTIN 4050118274158
Številka proizvajalca 1468880000
Proizvajalec/odgovorna oseba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.
Zgornji del ročaja je snemljiv, zaradi česar je mogoče prilagoditi velikost ročajev glede na velikost roke (od vel. 6UL). Možnost delnega snemanja izolacije.
stripax® Ultimate za trdo izolacijo.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728710.