Cleşte de dezizolat, model economic, Pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol: 728622 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Super 4 plus
Codificarea producătorului Super 4 plus
Lungimea totală 165 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,2 mm2 - 6 mm2
Pentru secţiunea conductorului AWG 24-10
Material Material plastic întărit cu fibră de sticlă
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Număr producător 20050
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibre de sticlă. Cuţitele se reglează automat pe diferitele diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru.
Cu opritor longitudinal şi dispozitiv de tăiat sârma.