Pantof de siguranță IMPULSE gri Scăzut ESD S1, măr. 47

Cod articol.: 72245-47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 47
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S1
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72245-47
EAN / GTIN 4030839261088
Număr producător 72245-47
L-Număr L00790 389
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ de PTU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Capăt deget de la picior din material compozit
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Sistem de șireturi elastice cu sistem individual de blocare rapidă

Descărcări și documente

Din aceeași serie "IMPULSE" Vedeţi-le pe toate