Sandale de siguranță IMPULSE verde Ușor ESD S1PS, măr. 40

Cod articol.: 712551-40
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea verde
Mărime EU 40
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului nu
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 712551-40
EAN / GTIN 4030839243787
Număr producător 712551-40
L-Număr L00790 660
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Inserție semi-ortopedică talpă ESD gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Protecţie din compozit pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Echipament fără metal