Bezpečnostní bota IMPULSE šedá Nízká ESD S1, vel. 47

Artiklové číslo: 72245-47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada IMPULSE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Plast
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72245-47
EAN / GTIN 4030839261088
Číslo výrobce 72245-47
L-číslo L00790 389
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s poloortopedickou vložkou ESD šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • TPU/PU podrážka BIOMEX DYNAMICS
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Vybavení bez kovu a kůže
  • Elastický systém šněrování s individuálním rychlouzávěrem.