Zapatos de seguridad IMPULSE gris Low ESD S1, Talla 47

Número de artículo: 72245-47
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie IMPULSE
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Tamaño UE 47
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S1
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 72245-47
EAN / GTIN 4030839261088
Número del fabricante 72245-47
Número L L00790 389
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido

Descargas y documentos

De la misma serie "IMPULSE" Ver todos