Chaussure de sécurité IMPULSE grey Low ESD S1 IMPULSE grey Low ESD S1, Taille 47

Réf.: 72245-47
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série IMPULSE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 47
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Antidérapance non
Classe de protection S1
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; sans cuir; semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 72245-47
EAN / GTIN 4030839261088
Réf. fabricant 72245-47
Article hors catalogue L00790 389
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD grey
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Lacets supplémentaires inclus
  • Système de laçage élastique pour un réglage rapide et individuel

Téléchargements et documents

De la même série "IMPULSE" Afficher tout