Alternativă disponibilă:

Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă, Tip: A0

Cod articol.: 719870 A0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
690 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior drept

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior drept
Lungimea totală 140 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 3 mm - 10 mm
⌀ vârfuri 0,9 mm
Standard DIN 5254 A
Forma A
Forma bacurilor drept
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special
Material vârf Oțel special
Suprafaţă negru
Cu limitator de cursă nu
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Mâner cu mecanism de blocare nu
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 719870 A0
EAN / GTIN 4045197504098
Număr producător 719870 A0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma A − fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.