Cleşte de precizie pentru inele de siguranţă A21

Cod articol: 719870 A21
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel exterior cotit

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel exterior cotit
Lungimea totală 165 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare 19 mm - 60 mm
⌀ vârfuri 1,8 mm
Standard DIN 5254 B
Forma B
Forma bacurilor Înclinat la 90°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel special
Material vârf Oțel special
Suprafaţă negru
Cu limitator de cursă nu
Articulaţie cu arc de deschidere integrat da
Mâner cu mecanism de blocare nu
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719870 A21
EAN / GTIN 4045197504166

Descriere

Execuţie:

Mâner şi articulaţie forjate. Vârfuri din oţel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleştelui.
Cleşte negru. Cap şlefuit. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulaţie cu arc de deschidere integrat.
Forma B − fălci îndoite 90°.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înşurubate.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

DIN 5254 A şi B − pentru inele de siguranţă exterioare.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături