{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A2 | |
| Culoarea | negru | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Diametru vârf | 1,8 mm | |
| Material vârf | Oţel special | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Formă | Forma A | |
| Utilizarea inelului de fixare, DIN 5254 | Pentru inele de siguranţă exterioare | |
| Pentru diametru min., Pentru inele de siguranţă exterioare | 19 mm | |
| Pentru diametru max., Pentru inele de siguranţă exterioare | 60 mm | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 719870 A2 | |
| EAN / GTIN | 4045197504111 | |
| Număr producător | 719870 A2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |