Disc de lustruire din material nețesut de precizie Scotch-Brite™ Roloc™, Heavy Duty, HD-DR, granulație extra grosieră 80+, TR, 51 mm, 25 buc./cutie, 100 buc./lăzi

Cod articol.: 7100359479
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100359479
EAN / GTIN 00068060671844
Număr producător 7100359479
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Eficiența de tăiere a granulelor abrazive 3M modelate cu precizie reprezintă doar jumătate din ecuația care face ca discurile din material nețesut de precizie Scotch-Brite™ să fie atât de eficiente pentru cele mai exigente cerințe. Celălalt element al structurii lor este tehnologia consacrată a materialului abraziv din fibră Scotch-Brite™, compus din nylon și minerale abrazive și întărit cu rășină. Fibrele și granulele abrazive ascuțite sunt combinate într-o structură tridimensională deschisă. Astfel, pe măsură ce discul se uzează, materialul abraziv proaspăt ajunge la suprafață, ceea ce duce la o durată de viață mai lungă și la o performanță mai constantă. Această combinație între performanța ridicată de tăiere și tehnologia anti-praf prelungește durata de viață a materialului abraziv și îmbunătățește în același timp uniformitatea finisajului. Alegeți discurile din material nețesut de precizie Scotch-Brite™ pentru cele mai exigente cerințe, pentru a realiza completarea, îmbunătățirea și optimizarea procesului dumneavoastră de finisare.

Avantaj:

  • SUFICIENT DE ROBUST PENTRU MEDII EXIGENTE: Conceput pentru aplicații care necesită o presiune de contact ridicată, precum șlefuirea, debavurarea, rotunjirea muchiilor, placarea și șlefuirea fină
  • PERFORMANȚĂ RIDICATĂ: Granulația XXCRS are o durată de viață de două ori mai mare pe oțelul de construcții decât materialele abrazive nețesute premium comparabile (conform testelor interne efectuate de 3M) – oferind, în același timp, rezistență la uzura marginilor și stabilitate dimensională pe durata uzurii marginilor
  • OPTIMIZAREA PROCESELOR: Granulația XXCRS (60+) efectuată pe oțel de construcții efectuează prelucrarea de trei ori mai multor piese decât materialele abrazive nețesute premium ale concurenței (conform testelor interne efectuate de 3M)
  • CE DISTINGE SCOTCH-BRITE™: Fibrele și granulele abrazive ascuțite sunt combinate într-o structură tridimensională deschisă.
  • Astfel, pe măsură ce discul se uzează, materialul abraziv proaspăt ajunge la suprafață, ceea ce contribuie la o durată de viață mai lungă și la o performanță constantă.
  • DOUĂ TEHNOLOGII INOVATOARE ÎNTR-UN SINGUR PANOU: Fibrele din material nețesut Scotch-Brite™, combinate cu granulația modelată cu precizie de la 3M, oferă o performanță îmbunătățită față de discurile nețesute convenționale.
  • POTRIVIT PENTRU O SERIE DE METALE DIVERSE: Pentru utilizare pe aluminiu, oțel de construcții, aliaje de nichel și cupru
  • FIXARE RAPIDĂ ȘI SIMPLĂ: Sistem practic de schimbare rapidă 3M™ Roloc™ pentru înlocuirea rapidă a discului
  • DISPONIBIL ÎN DIVERSE GRANULAȚII: Puteți alege între MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) și XXCRS (60+)