Scotch-Brite™ Roloc™ přesný netkaný kotouč Heavy Duty, HD-DR, extra hrubý 80+, TR, 51 mm, 25 ks/karton, 100 ks/balení

Artiklové číslo: 7100359479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100359479
EAN / GTIN 00068060671844
Číslo výrobce 7100359479
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Řezací výkon přesných brusných zrn 3M představuje pouze polovinu rovnice, díky níž jsou přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ tak účinné i při nejnáročnějších požadavcích. Dalším prvkem jejich konstrukce je osvědčená technologie vláknitých rohoží Scotch-Brite™, která se skládá z nylonu a brusných minerálů a je vyztužena pryskyřicí. Vlákna a ostré brusné částice jsou spojeny do otevřené trojrozměrné struktury. V průběhu opotřebování kotouče se tak na povrch dostává nové brusivo, což vede k delší životnosti a konzistentnějšímu výkonu. Tato kombinace vysokého řezného výkonu a technologie proti usazování prachu prodlužuje životnost brusiva a zároveň zlepšuje konzistenci povrchové úpravy. Vyberte si přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ pro nejnáročnější požadavky, které doplní, zlepší a optimalizují váš proces povrchové úpravy.

Výhoda:

  • DOSTATEČNĚ ODOLNÉ PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY: Určeno pro aplikace s vysokým přítlakem, jako je broušení, odstraňování otřepů, zaoblování hran, obkládání a jemné broušení
  • VYSOKÝ VÝKON: Zrnitost XXCRS vydrží na konstrukční oceli dvakrát déle než srovnatelná prémiová brusná tkanina (podle interních testů společnosti 3M) – a zároveň zajišťuje odolnost hran a tvarovou stabilitu i při opotřebení hran
  • OPTIMALIZACE PROCESŮ: Zrnitość XXCRS (60+) na konstrukční oceli zpracuje třikrát více obrobků než konkurenční prémiové brusné netkané textilie (podle interních testů společnosti 3M)
  • ČÍM SE SCOTCH-BRITE™ VYCHYLUJE: Vlákna a ostré brusné částice jsou spojeny do otevřené trojrozměrné struktury.
  • V průběhu opotřebování kotouče se tak na povrch dostává nové brusivo, což přispívá k delší životnosti a stálému výkonu.
  • DVĚ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE V JEDNOM SKLE: Vlákna z netkané textilie Scotch-Brite™ v kombinaci s přesným tvarovaným zrnem 3M nabízejí lepší výkon než běžné netkané kotouče.
  • VHODNÉ PRO ŘADU RŮZNÝCH KOVŮ: Pro použití na hliníku, konstrukční oceli, niklových slitinách a mědi
  • RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ UPEVNĚNÍ: Praktický systém rychlého výměny 3M™ Roloc™ pro rychlou výměnu kotoučů
  • K DISPOZICI V RŮZNÝCH ZRNITOSTECH: Můžete si vybrat mezi modely MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) a XXCRS (60+)