Description:
La performance de coupe des grains abrasifs moulés avec précision 3M ne représente que la moitié de l’équation qui rend les disques en non-tissé de précision Scotch-Brite™ si efficaces pour les applications les plus exigeantes. L’autre élément de leur conception est la technologie éprouvée de non-tissé fibreux Scotch-Brite™, composée de nylon et de minéraux abrasifs et renforcée par de la résine. Les fibres et les grains abrasifs acérés sont assemblés pour former une structure tridimensionnelle ouverte. Ainsi, au fur et à mesure que le disque s’use, de nouveaux grains abrasifs apparaissent à la surface, ce qui prolonge sa durée de vie et garantit des performances plus constantes. Cette combinaison entre une grande efficacité de coupe et une technologie anti-poussière prolonge la durée de vie de l’abrasif tout en améliorant la régularité de la finition. Optez pour les disques en non-tissé de précision Scotch-Brite™ destinés aux applications les plus exigeantes afin de compléter, d’améliorer et d’optimiser votre processus de finition.
Avantage(s):
- SUFFISAMMENT ROBUSTE POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS: Conçu pour les applications nécessitant une forte pression d’appui, telles que le ponçage, l’ébavurage, le chanfreinage, le placage et le ponçage de finition
- HAUTE PERFORMANCE: Le grain XXCRS dure deux fois plus longtemps sur l’acier de construction que les abrasifs non tissés haut de gamme comparables (selon des tests internes réalisés par 3M) – tout en offrant une résistance des bords et une stabilité dimensionnelle pendant l’usure des bords
- OPTIMISATION DES PROCÉDÉS: Le grain XXCRS (60+) appliqué sur de l’acier de construction permet de traiter trois fois plus de pièces que les abrasifs non tissés haut de gamme concurrents (selon des tests internes réalisés par 3M)
- CE QUI DISTINGUE SCOTCH-BRITE™: Les fibres et les grains abrasifs tranchants sont assemblés pour former une structure ouverte en trois dimensions.
- Ainsi, au fur et à mesure que le disque s’use, de nouveaux grains abrasifs apparaissent à la surface, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie et à garantir des performances constantes.
- DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES DANS UN SEUL DISQUE: Associées au grain moulé de précision 3M, les fibres non tissées Scotch-Brite™ offrent des performances supérieures à celles des disques non tissés classiques.
- CONVIENT À UNE SÉRIE DE MÉTAUX DIVERS: À utiliser sur l’aluminium, l’acier de construction, les alliages de nickel et le cuivre
- FIXATION RAPIDE ET FACILE: Système pratique de fixation rapide 3M™ Roloc™ pour un changement rapide des disques
- DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GRANULOMÉTRIES: Vous avez le choix entre MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)