• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Präzisions-Vliesscheibe Heavy Duty, HD-DR, Extra Coarse 80+, TR, 51 mm, 25/Carton, 100 ea/Case

Artikel-Nr.: 7100359479
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100359479
EAN / GTIN 00068060671844
Herstellernummer 7100359479
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schneidleistung der 3M präzisionsgeformten Schleifkörner ist nur die Hälfte der Gleichung, die Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen so effizient macht. Das andere Element ihrer Konstruktion ist die bewährte Scotch-Brite™ Faservliestechnologie, die aus Nylon und Schleifmineral besteht und mit Harz verstärkt ist. Die Fasern und die scharfen Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenterer Leistungsfähigkeit führt. Diese Kombination aus hoher Schneidleistung und Anti-Staub-Technologie verlängert die Lebensdauer des Schleifmittels und verbessert gleichzeitig die Finishkonsistenz. Wählen Sie Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen, um Ihren Finish-Prozess zu ergänzen, zu verbessern und zu optimieren.

Vorteil:

  • ROBUST GENUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN: Entwickelt für Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen
  • HOCHLEISTUNG: Körnung XXCRS hält 2x länger auf Baustahl als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M) – und bietet gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes
  • PROZESSOPTIMIERUNG: Körnung XXCRS (60+) auf Baustahl verarbeitet 3x mehr Werkstücke als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M)
  • WAS SCOTCH-BRITE™ UNTERSCHEIDET: Fasern und scharfe Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden.
  • So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenten Leistungsfähigkeit beiträgt.
  • ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten in Kombination mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben.
  • GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Zur Verwendung auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen und Kupfer
  • SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Praktisches 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnelle Scheibenwechsel
  • IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Sie haben die Wahl zwischen MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb