Disco de tela no tejida de precisión Scotch-Brite™ Roloc™ heavy duty, HD-DR, Extra Coarse 80+, TR, 51 mm, 25 unidades por caja, 100 unidades por embalaje

Número de artículo: 7100359479
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100359479
EAN / GTIN 00068060671844
Número del fabricante 7100359479
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El rendimiento de corte de los granos abrasivos moldeados con precisión de 3M es solo la mitad de la ecuación que hace que los discos de tela no tejida de precisión Scotch-Brite™ sean tan eficaces para las aplicaciones más exigentes. El otro elemento de su construcción es la probada tecnología de tela de fibra Scotch-Brite™, compuesta por nailon y minerales abrasivos y reforzada con resina. Las fibras y los granos abrasivos afilados se unen para formar una estructura tridimensional abierta. De este modo, a medida que el disco se desgasta, el abrasivo nuevo llega a la superficie, lo que se traduce en una mayor vida útil y un rendimiento más constante. Esta combinación de alto rendimiento de corte y tecnología antipolvo prolonga la vida útil del abrasivo y, al mismo tiempo, mejora la uniformidad del acabado. Elija los discos de tela no tejida de precisión Scotch-Brite™ como complemento para las aplicaciones más exigentes, con el fin de complementar, mejorar y optimizar su proceso de acabado.

Ventaja:

  • SUFICIENTEMENTE RESISTENTE PARA ENTORNOS EXIGENTES: Diseñado para aplicaciones que requieren una alta presión de contacto, como el rectificado, el desbarbado, el biselado, el revestimiento y el lijado fino
  • ALTO RENDIMIENTO: La granulación XXCRS dura el doble en acero de construcción que otros abrasivos de tela no tejida de gama alta comparables (según pruebas internas de 3M) y, al mismo tiempo, ofrece resistencia en los bordes y estabilidad dimensional durante el desgaste de los bordes
  • OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: La granulación XXCRS (60+) aplicada sobre acero de construcción permite trabajar tres veces más piezas de trabajo que los abrasivos de tela no tejida de gama alta de la competencia (según pruebas internas de 3M)
  • QUÉ DISTINGUE A SCOTCH-BRITE™: Las fibras y los granos abrasivos afilados se unen para formar una estructura tridimensional abierta.
  • De este modo, a medida que el disco se desgasta, el abrasivo nuevo llega a la superficie, lo que contribuye a prolongar su vida útil y a mantener un rendimiento constante.
  • DOS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN UN SOLO DISCO: Las fibras de tela no tejida Scotch-Brite™, en combinación con el grano moldeado de precisión de 3M, ofrecen un rendimiento superior al de los discos de tela no tejida convencionales.
  • APTO PARA UNA AMPLIA GAMA DE METALES: Para su uso en aluminio, acero de construcción, aleaciones de níquel y cobre
  • FIJACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA: Práctico sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™ para cambiar los discos rápidamente
  • DISPONIBLE EN DIFERENTES GRANULACIONES: Puede elegir entre MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) y XXCRS (60+)