3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-G76, verde măslin lucios, 1524 mm x 22,86 m

Cod articol.: 7100328870
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde măsliniu
Serie Protection Wrap Film Color Series
Ambalaj neambalate individual
Culoarea verde
Îndepărtare fără reziduuri până la 10
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 22,86 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100328870
EAN / GTIN 00638060981689
Număr producător 7100328870
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de protecție 3M™ a fost special dezvoltată pentru personalizarea vehiculului, de la accente până la foliile complete ale vehiculului și oferă durabilitatea unei pelicule de protecție împotriva vopselei.

Avantaj:

  • Un produs, două caracteristici excelente – personalizarea vehiculului și protecția împotriva așchiilor de piatră, zgârieturilor, petelor și influențelor meteorologice
  • Disponibil în mai multe culori premium, inclusiv finisaje lucioase sau mate și flips
  • Finisaj uimitor, reflectorizant.
  • Arată ca o vopsea
  • Protecție pe termen lung.
  • Cu cel puțin 70% mai groasă decât filmele obișnuite din PVC* *comparativ cu filmul de înfășurare 3M™ 2080
  • Instalarea uscată este de două ori mai rapidă decât PPF umed*, astfel încât să puteți lucra rapid și în siguranță *comparativ cu Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Tehnologia 3M™ Controltac™ se caracterizează printr-o forță inițială redusă a adezivului, care permite mișcarea ușoară, peelarea și repoziționarea.
  • Adezivul este echipat cu noua tehnologie 3M™ Complex™ cu canale invizibile de scurgere a aerului pentru aplicare fără bule*
  • Tehnologia polimerului autovindecător permite zgârieturilor mai mici să dispară din cauza căldurii de pe film
  • Fără PVC
  • Instalare profesională de către instalatorii aprobați de 3M™
  • Garanție de 10 ani* pentru consumatori*, susținută de 3M *consultați tabelele de garanție 3M pentru mai multe detalii
  • Aprobat pentru utilizare cu banda de precizie 3M™

Din aceeași serie "Protection Wrap Film Color Series" Vedeţi-le pe toate