3M™ Ochranná fólie Colour Series, PWF-G76, lesklá olivově zelená, 1524 mm x 22,86 m

Artiklové číslo: 7100328870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Olivová zelená
Řada Protection Wrap Film Color Series
Obal volné
Barva Zelená
Odstranění beze zbytků je možné až do 10
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 22,86 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100328870
EAN / GTIN 00638060981689
Číslo výrobce 7100328870
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranná fólie 3M™ byla speciálně vyvinuta pro přizpůsobení vozidla, od akcentů až po kompletní fólie vozidel a nabízí odolnost fólie na ochranu laku.

Výhoda:

  • Jeden produkt, dvě skvělé funkce – přizpůsobení vozidla a ochrana proti kamenným třískám, poškrábání, skvrnám a povětrnostním vlivům
  • K dispozici v několika prémiových barvách, včetně lesklých nebo matných povrchových úprav a převrácení
  • Ohromující, reflexní povrch.
  • Vypadá jako malování
  • Dlouhodobá ochrana.
  • Nejméně o 70 % silnější než typické fólie z PVC* * ve srovnání s fólií 3M™ 2080
  • Suchá instalace je dvakrát rychlejší než mokrá PPF*, takže můžete pracovat rychle a bezpečně *ve srovnání s aplikací Scotchgard™ Paint Protection Film pro Series 200.
  • Technologie 3M™ Controltac™ se vyznačuje sníženou počáteční adhezivní silou, která umožňuje snadný pohyb, loupání a přemístění.
  • Lepidlo je opatřeno novou technologií 3M™ v souladu s technologií™ neviditelnými kanály pro vypouštění vzduchu pro aplikaci bez bublinků*
  • Samoléčivá polymerová technologie umožňuje, aby malé škrábance zmizely v důsledku tepla na filmu
  • Bez PVC
  • Profesionální instalace instalátorů s podporou technologie 3M™
  • 10letá spotřebitelská záruka*, podpořena společností 3M *další podrobnosti naleznete v záručních tabulkách společnosti 3M
  • Schváleno pro použití s přesnou linkou pro práci s páskou 3M™ Knifeless