3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-G76, Gloss Olive Green, 1524 mm x 22.86 m

Número de artículo: 7100328870
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, verde Verde oliva
Serie Protection Wrap Film Color Series
Embalaje sueltos
Color verde
Retirada posibles sin residuos hasta 10
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 22,86 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100328870
EAN / GTIN 00638060981689
Número del fabricante 7100328870
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La 3M™ Protection Wrap Film está desarrollada específicamente para personalizar vehículos, desde detalles hasta aplicaciones completas, con la durabilidad de las películas de protección de pintura.

Ventaja:

  • Un producto, dos características excelentes: personalización y protección frente a gravilla, arañazos, manchas y la intemperie
  • Disponible en distintos colores premium que incluyen acabados brillo, mate y colores flip.
  • Espectacular acabado espejo que parece pintura
  • Protección duradera.
  • Al menos un 70 % más gruesas que las láminas de vinilo típicas* * Comparados con la 3M™ Wrap Film 2080
  • Instalación en seco el doble de rápida que el PPF aplicado en húmedo*, para trabajar con rapidez y confianza * En comparación con la lámina de protección de pintura Scotchgard™ Pro serie 200.
  • La tecnología 3M™ Controltac™ presenta una adherencia inicial reducida para facilitar el deslizamiento, el ajuste y el reposicionamiento.
  • El adhesivo incorpora la tecnología 3M™ Comply™ con canales de liberación de aire no visibles para poder aplicar la lámina sin burbujas.
  • Tecnología de autorregeneración para eliminar los arañazos o las marcas leves aplicando calor a la superficie de la lámina
  • Libre de PVC
  • Instalada profesionalmente por instaladores 3M™ Endorsed
  • 10 años de garantía para el consumidor* respaldada por 3M * Consulte los detalles completos en las tablas de garantía de 3M.
  • Aprobado para el uso con la cinta 3M™ Knifeless Precision Line.

De la misma serie "Protection Wrap Film Color Series" Ver todos