{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu carmin | |
| Serie | Protection Wrap Film Color Series | |
| partea descrisă, Roșu carmin | Oberfläche | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Culoarea | roşu | |
| Tip produs | Folie de protecţie | |
| Lățime folie | 1,524 m | |
| Lungimea foliei | 22,86 m | |
| Materialul foliei | Polipropilenă (PP) | |
| Caracteristici | Rezistent la UV; Rezistent la rupere; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură | |
| Transparență | 0 % | |
| Reutilizabil(ă) | nu | |
| Cu bandă edezivă / de prindere | da |
| Cod articol | 7100328804 | |
| EAN / GTIN | 00638060981771 | |
| Număr producător | 7100328804 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |