3M™ Folie de protecție Seria de culori

Cod articol.: 7100328805
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Protection Wrap Film Color Series
Denumirea producătorului 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 22,86 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100328805
EAN / GTIN 00638060981726
Număr producător 7100328805
L-Număr L01130 111473
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de protecție 3M™ a fost special dezvoltată pentru personalizarea vehiculului, de la accente până la foliile complete ale vehiculului și oferă durabilitatea unei pelicule de protecție împotriva vopselei.

Avantaj:

  • Un produs, două caracteristici excelente – personalizarea vehiculului și protecția împotriva așchiilor de piatră, zgârieturilor, petelor și influențelor meteorologice
  • Disponibil în mai multe culori premium, inclusiv finisaje lucioase sau mate și flips
  • Finisaj uimitor, reflectorizant.
  • Arată ca o vopsea
  • Protecție pe termen lung.
  • Cu cel puțin 70% mai groasă decât filmele obișnuite din PVC* *comparativ cu filmul de înfășurare 3M™ 2080
  • Instalarea uscată este de două ori mai rapidă decât PPF umed*, astfel încât să puteți lucra rapid și în siguranță *comparativ cu Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Tehnologia 3M™ Controltac™ se caracterizează printr-o forță inițială redusă a adezivului, care permite mișcarea ușoară, peelarea și repoziționarea.
  • Adezivul este echipat cu noua tehnologie 3M™ Complex™ cu canale invizibile de scurgere a aerului pentru aplicare fără bule*
  • Tehnologia polimerului autovindecător permite zgârieturilor mai mici să dispară din cauza căldurii de pe film
  • Fără PVC
  • Instalare profesională de către instalatorii aprobați de 3M™
  • Garanție de 10 ani* pentru consumatori*, susținută de 3M *consultați tabelele de garanție 3M pentru mai multe detalii
  • Aprobat pentru utilizare cu banda de precizie 3M™

Din aceeași serie "Protection Wrap Film Color Series" Vedeţi-le pe toate