Set 3M™ PPS™ Seria 2.0, standard, 650 ml, 125 μm, 26026

Cod articol.: 7100298479
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie PPS™ 2.0
Denumirea producătorului 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Ambalaj Cutie de carton
Material corp plastic
Lăţime totală 125 mm
Tip produs Pulverizator sub presiune
Recomandat pentru agenţi de curăţare
Caracteristici Funcție de pulverizare 360°; cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100298479
EAN / GTIN 04054596313293
Număr producător 7100298479
L-Număr L01130 110881
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Kiturile 3M™ PPS™ 2,0 conțin 50 capace de unică folosință cu filtre de 200 μ sau 125 μ, 50 cești interioare, 1 cești exterioare reutilizabile și 32 capace. Acestea sunt ideale pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare în orice direcție (rotație prin pulverizare la 360°) și pentru etanșarea temporară și protecția vopselelor. Sunt disponibile următoarele dimensiuni de capac și ceașcă: Kit 3M 3M™ PPS™ 2,0 850 3 cu capace de dimensiuni mici și cești interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M 3M 3M™ PPS™ 2,0 2,0 4 2,0 de 200 2,0 ml – excelent pentru reparații la fața locului și reparații ale vopselei pe o foaie 3M 3M™ PPS™ 2,0 kit cu capace de dimensiuni medii și cupe interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M™ PPS™ 2,0 de 400 ml – excelent pentru reparații ale vopselei de 2 coli 3M™ PPS™ 2,0 cu capace de dimensiuni medii și cupe cupele din seria PS™ PPS™ 650

Avantaj:

  • Cel mai curat sistem de pahare de unică folosință de la 3M: 3M™-PPS seria 2,0 este o soluție multifuncțională de unică folosință pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare
  • Dimensiune cupă pentru toate reparațiile: Disponibil în patru dimensiuni: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) și Large (850 ml)
  • Manșoanele de blocare încorporate pe capace previn acumularea de vopsea și posibila contaminare
  • Cupele din plastic dur reutilizabile cu ferestre de vizualizare clare facilitează reumplerea prin menținerea pungii în timp ce capacul este îndepărtat
  • Include o ceașcă nouă în fiecare set de capac și sac
  • Acest produs poate fi utilizat numai cu produsele din seria 3M™ PPS™ 2,0.