Set 3M™ PPS™ Seria 2.0, standard, 650 ml, 80 μm, 26030

Cod articol.: 7100298480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PPS™ 2.0
Denumirea producătorului 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Ambalaj Cutie de carton
Material corp plastic
Lăţime totală 80 mm
Tip produs Pulverizator sub presiune
Recomandat pentru agenţi de curăţare
Caracteristici Funcție de pulverizare 360°; cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100298480
EAN / GTIN 04054596313316
Număr producător 7100298480
L-Număr L01130 110902
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Kiturile 3M™ PPS™ 2,0 conțin 50 capace de unică folosință cu filtre de 200 μ sau 125 μ, 50 cești interioare, 1 cești exterioare reutilizabile și 32 capace. Acestea sunt ideale pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare în orice direcție (rotație prin pulverizare la 360°) și pentru etanșarea temporară și protecția vopselelor. Sunt disponibile următoarele dimensiuni de capac și ceașcă: Kit 3M 3M™ PPS™ 2,0 850 3 cu capace de dimensiuni mici și cești interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M 3M 3M™ PPS™ 2,0 2,0 4 2,0 de 200 2,0 ml – excelent pentru reparații la fața locului și reparații ale vopselei pe o foaie 3M 3M™ PPS™ 2,0 kit cu capace de dimensiuni medii și cupe interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M™ PPS™ 2,0 de 400 ml – excelent pentru reparații ale vopselei de 2 coli 3M™ PPS™ 2,0 cu capace de dimensiuni medii și cupe cupele din seria PS™ PPS™ 650

Avantaj:

  • Cel mai curat sistem de pahare de unică folosință de la 3M: 3M™-PPS seria 2,0 este o soluție multifuncțională de unică folosință pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare
  • Dimensiune cupă pentru toate reparațiile: Disponibil în patru dimensiuni: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) și Large (850 ml)
  • Manșoanele de blocare încorporate pe capace previn acumularea de vopsea și posibila contaminare
  • Cupele din plastic dur reutilizabile cu ferestre de vizualizare clare facilitează reumplerea prin menținerea pungii în timp ce capacul este îndepărtat
  • Include o ceașcă nouă în fiecare set de capac și sac
  • Acest produs poate fi utilizat numai cu produsele din seria 3M™ PPS™ 2,0.