Descriere:
Kiturile 3M™ PPS™ 2,0 conțin 50 capace de unică folosință cu filtre de 200 μ sau 125 μ, 50 cești interioare, 1 cești exterioare reutilizabile și 32 capace. Acestea sunt ideale pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare în orice direcție (rotație prin pulverizare la 360°) și pentru etanșarea temporară și protecția vopselelor. Sunt disponibile următoarele dimensiuni de capac și ceașcă: Kit 3M 3M™ PPS™ 2,0 850 3 cu capace de dimensiuni mici și cești interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M 3M 3M™ PPS™ 2,0 2,0 4 2,0 de 200 2,0 ml – excelent pentru reparații la fața locului și reparații ale vopselei pe o foaie 3M 3M™ PPS™ 2,0 kit cu capace de dimensiuni medii și cupe interioare pentru utilizare cu cupele din seria 3M™ PPS™ 2,0 de 400 ml – excelent pentru reparații ale vopselei de 2 coli 3M™ PPS™ 2,0 cu capace de dimensiuni medii și cupe cupele din seria PS™ PPS™ 650
Avantaj:
- Cel mai curat sistem de pahare de unică folosință de la 3M: 3M™-PPS seria 2,0 este o soluție multifuncțională de unică folosință pentru amestecare/măsurare, filtrare și pulverizare
- Dimensiune cupă pentru toate reparațiile: Disponibil în patru dimensiuni: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) și Large (850 ml)
- Manșoanele de blocare încorporate pe capace previn acumularea de vopsea și posibila contaminare
- Cupele din plastic dur reutilizabile cu ferestre de vizualizare clare facilitează reumplerea prin menținerea pungii în timp ce capacul este îndepărtat
- Include o ceașcă nouă în fiecare set de capac și sac
- Acest produs poate fi utilizat numai cu produsele din seria 3M™ PPS™ 2,0.