3M™ Wetordry™ Șmirghel 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977

Cod articol: 7100248927
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100248927
EAN / GTIN 04054596891685
Număr producător 7100248927
L-Număr L01130 112036
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu foaia de șmirghel 3M™ Wetordry™ 734 obțineți un șmirghel care se taie bine pe aproape toate suprafețele. Foaia este fabricată din material abraziv din carbură de siliciu, care produce o performanță ascuțită și uniformă de măcinare. Datorită materialului de bază ușor și rezistent la apă, hârtia este flexibilă și deformabilă. De asemenea, este disponibil într-o varietate de dimensiuni de granulație pentru a oferi un finisaj de înaltă calitate. Șmirghel este potrivit pentru toate aplicațiile imaginabile - de la zone înguste, greu accesibile până la îndepărtarea grundurilor catodice dure - și oferă o durată lungă de viață, pe lângă rezistența la apă. Disponibil în grătare de la P320 la P1200. Fiecare foaie are o dimensiune de 230 mm x 280 mm.

Avantaj:

  • Foaie de șmirghel cu mineral de șlefuire din carbură de siliciu pentru șlefuirea uscată și umedă
  • Poate fi utilizat atât pentru măcinarea uscată, cât și umedă
  • P320 până la P1200 boabe
  • Foaie de hârtie impermeabilă