3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977

Número de artículo: 7100248927
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Papel
Color gris
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Abrasivos Carburo de silicio negro (SiC)
Tamaño de grano (malla) 320 malla
Grupo de material MultiMaterial
Características Con pocas vibraciones

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100248927
EAN / GTIN 04054596891685
Número del fabricante 7100248927
Número L L01130 112036
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga un papel de lijar de corte rápido para prácticamente cualquier tipo de superficie con la hoja de papel abrasivo 3M™ Wetordry™ 734. Nuestra hoja de papel abrasivo contiene mineral de carburo de silicio para proporcionar un corte uniforme y afilado. La parte posterior impermeable y ligera proporciona flexibilidad y moldeabilidad con una amplia gama de granos para permitir un acabado ultrafino. Nuestra hoja de lijado es impermeable y duradera, y es adecuada para todo tipo de aplicaciones, desde el trabajo en zonas de difícil acceso a la ardua eliminación de cataforesis. Está disponible en granos de P320 a P1200. Cada hoja mide 230 mm × 280 mm.

Ventaja:

  • Hoja de papel abrasivo en húmedo o en seco de carburo de silicio
  • Se utiliza como hoja de papel de lijado en seco o en mojado
  • granos de P320 a P1200
  • Hoja de papel a prueba de agua