Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977

Réf.: 7100248927
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 230 mm
Longueur abrasif 280 mm
Degré de finesse type moyen
Support Papier
Couleur gris
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 320 mesh
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100248927
EAN / GTIN 04054596891685
Réf. fabricant 7100248927
Article hors catalogue L01130 112036
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Get a fast cutting sandpaper for nearly every type of surface with 3M™ Wetordry™ Abrasive Paper Sheet 734. Our abrasive sheet incorporates silicon carbide mineral for a sharp and consistent cut. The lightweight, water resistant backing provides flexibility and conformability with a wide range of grades to enable an ultrafine finish. Suitable for every type of application, from small awkward areas to tough e-coat removal, our sanding sheet is both waterproof and long lasting. Available in grades from P320 to P1200. Each sheet measures 230mm x 280mm.

Advantage:

  • Silicon carbide abrasive Wet or Dry paper sheet
  • Use as wet or dry paper sanding sheet
  • Grades P320 to P1200
  • Waterproof paper sheet