Brusný papír 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977

Artiklové číslo: 7100248927
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 kusy
  • K objednání po násobcích: 250 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Označení výrobce 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 320 mesh
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100248927
EAN / GTIN 04054596891685
Číslo výrobce 7100248927
L-číslo L01130 112036
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S brusným papírem 3M™ Wetordry™ 734 získáte brusný papír, který dobře řeže téměř na všech površích. Plech je vyroben z brusného materiálu z karbidu křemíku, který produkuje ostrý a rovnoměrný výkon broušení. Díky lehému a vodoodpudivému podklanovému materiálu je papír flexibilní a deformovatelný. Je také k dispozici v různých velikostech zrnitosti pro zajištění vysoce kvalitní povrchové úpravy. Brusný papír je vhodný pro všechny myslitelné aplikace – od úzkých, těžko přístupných oblastí až po odstranění tvrdých katodických ponorových primerů – a kromě odolnosti proti vodě nabízí dlouhou životnost. K dispozici v gritech od P320 do P1200. Každý list má velikost 230 mm x 280 mm.

Výhoda:

  • Brusný papír s brusným minerálem z karbidu křemíku pro suché a mokré broušení
  • Lze použít pro suché i mokré broušení
  • Zrna P320 až P1200
  • Vodotěsný papírový list