{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Papier | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid schwarz (SiC) | |
| Korngröße (Mesh) | 320 Mesh | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eigenschaften | vibrationsarm |
| Artikelnummer | 7100248927 | |
| EAN / GTIN | 04054596891685 | |
| Herstellernummer | 7100248927 | |
| L-Nummer | L01130 112036 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |