{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru azur | |
| Serie | 8901 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Polyesterklebeband 8901 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | albastru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | -50 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 204 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Izolowanie; Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; elastic; odporny na rozerwanie; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 66 m | |
| Lăţime | 38 mm | |
| Concentrație | 0,06 mm |
| Cod articol | 7100245627 | |
| EAN / GTIN | 00638060410028 | |
| Număr producător | 7100245627 | |
| L-Număr | L01130 107479 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |