3M™ Polyesterová maskovací páska pro práškové lakování 8901, modrá, 38,1 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7100245627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 32 kusy
  • K objednání po násobcích: 32 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Modrá Azurová modrá
Řada 8901
Označení výrobce 3M™ Polyesterklebeband 8901
Obal volné
Barva Modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -50 stupeň
Teplotní odolnost max. 204 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Krycí práce; Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 66 m
Šířka B 38 mm
Tloušťka S 0,06 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100245627
EAN / GTIN 00638060410028
Číslo výrobce 7100245627
L-číslo L01130 107479
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro náročné podmínky zpracování je polyesterová páska 3M™ 8901 tenká, pružná polyesterová lepicí páska ideální pro maskování při vysokých teplotách a dobře přilnutí na povrchy potažené silikonem. Modrá průsvitná nosná fólie je odolná proti roztržení. lepicí páska, potažený silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany a je proto velmi vhodný pro maskování částí práce během práškového lakování. Je čistý z většiny povrchů a může být odpojen jedním směrem bez fibování nebo trhání. Tento lepicí páska je také vysoce doporučeno pro spojování silikonových vložek, papíru a filmu, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Díky své dobré chemické odolnosti se lepicí páska osvědčil v chemických procesech a dalších náročných pracovních procesech, jako je eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký teplotní rozsah mezi -50 °C a +204 °C. Doporučené aplikační oblasti Maskování pracovních částí v práškovém lakování spojování silikonových vložek, fólií a papírů lepení kompozitů pokrývajících kovové povrchy v kyselých nebo leptavých lázních jako ochrana povrchu před poškrábáním při manipulaci a přepravě polyesterová lepicí páska 3M™ série 8900 je dobrou volbou pro práškové lakování

Výhoda:

  • Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
  • Čistěji vyjímatelný i po vystavení vysokým teplotám (např.
  • Pro práškové lakování)
  • Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
  • Silikonové lepidlo lze odstranit z široké škály povrchů bez zanechání zbytků
  • Průsvitný modrý nosič - snadno vidět a umístit

Doporučení:

  • Pro pokrytí obrobků během práškového lakování
  • Pro spojování silikonových vložek, fólií a papírů
  • Je vhodný jako bariéra pro oddělení nerovných kovů