3M™ Cinta de Poliéster 8901

Número de artículo: 7100245627
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 32 unidades
  • Pasos del pedido: 32 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul azur
Serie 8901
Denominación del fabricante 3M™ Polyesterklebeband 8901
Embalaje sueltos
Color azul
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho sintético
Resistencia a la temperatura mín. -50 grados
Resistencia a la temperatura máx. 204 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Aislar; Montaje; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente al calor; elástico; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 0,06 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100245627
EAN / GTIN 00638060410028
Número del fabricante 7100245627
Número L L01130 107479
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Altas prestaciones en condiciones exigentes La cinta de poliéster 3M™ 8901 (PDF, 52,71 Kb) es una cinta de poliéster fina y adaptable, ideal para enmascarar en trabajos realizados a altas temperaturas; se adhiere bien a superficies recubiertas con silicona. El soporte azul translúcido es resistente al desgarro. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona es adecuada para crear líneas nítidas en trabajos de recubrimiento con pintura en polvo. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies, para evitar arañazos y roturas. Esta cinta también es ideal para empalmar liners de silicona, papeles y films expuestos a temperaturas elevadas. Esta cinta resistente a productos químicos es eficaz en procesos con este tipo de sustancias y condiciones de trabajo exigentes, como el anodizado. El adhesivo de silicona es eficaz a un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 204 °C. Usos recomendados Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas Empalme de liners de silicona, películas y papel Sujeción de piezas o de bolsas de vacío en trabajos de unión de composites Enmascarado de superficies metálicas en tareas de fresado químico ácido o cáustico La cinta protectora reduce el riesgo de arañazos durante la manipulación y el transporte La cinta de poliéster 3M™ Serie 8900 es una cinta para enmascarar en tareas de recubrimiento con pintura en polvo. Además, se retira limpiamente

Ventaja:

  • Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
  • Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
  • El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
  • El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
  • El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad

Recomendación:

  • Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
  • Empalme de liners de silicona, films y papel
  • Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes