3M™ Poliesterski maskirni trak za prašno barvanje 8901, moder, 38,1 mm x 66 m

Št. art.: 7100245627
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 32 kos
  • Koraki naročila: 32 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100245627
EAN/GTIN 50638060410023
Številka proizvajalca 7100245627
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za zahtevne pogoje obdelave je 3M™ poliestrski trak 8901 tanek, prožen poliestrski lepilni trak, ki je idealen za maskiranje aplikacij pri visokih temperaturah in dobro prileganje na površine, prevlečene s silikonom. Modra prosojna nosilna folija je odporna na trganje. lepilni trak, prevlečen s silikonskim lepilom, proizvaja ostre barvne robove in je zato zelo primeren za zaščito delov dela med prašno lakiranjem. Je čist od večine površin in ga je mogoče naenkrat odstraniti brez vlaken ali trganja. Ta lepilni trak je zelo priporočljiv tudi za spajanje silikonskih oblog, papirja in folije, ki so izpostavljene visokim temperaturam. Zahvaljujoč dobri kemijski odpornosti se je lepilni trak izkazal v kemičnih procesih in drugih zahtevnih delovnih procesih, kot je anodiziranje. Silikonsko lepilo, občutljivo na pritisk, je primerno za širok temperaturni razpon med -50 °C in +204 °C. Priporočena področja uporabe Maskiranje delovnih delov v praškastem premazu Sklop silikonskih oblog, filmov in papirjev, ki prekrivajo kovinske površine v kislih ali jedkanih kopelih kot površinska zaščita pred praskami med rokovanjem in transportom poliestrski lepilni trak 3M™ serije 8900 je dobra izbira za prašno barvanje

Prednosti:

  • Lahko se uporablja v zahtevnih pogojih in temperaturah od -50 °C do +204 °C.
  • Čisto odstranljiv tudi po izpostavljenosti visokim temperaturam (npr
  • Za praškasto lakiranje)
  • Poliestrska folija z odlično toplotno in kemično odpornostjo in fleksibilnostjo hkrati
  • Silikonsko lepilo lahko odstranite s številnih površin, ne da bi pri tem pustili ostanke
  • Prosojni modri nosilec - enostaven za ogled in namestitev

Priporočilo:

  • Za prekrivanje obdelovancev med prašnim premazom
  • Za spajanje silikonskih oblog, filmov in papirjev
  • Je zelo primerna kot ovira za ločevanje neenakih kovin