Disc nețesut Scotch-Brite™ SE-DB, 125 mm x 22 mm, A CRS

Cod articol.: 7100200718
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăți
  • Pași de comandă: 40 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Diametrul găurii H 22 mm
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea maro
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material lemn; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini

Identificare și clasificare

Cod articol 7100200718
EAN / GTIN 04054596684102
Număr producător 7100200718
L-Număr L01130 111488
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul nețesut 3M™ Scotch-Brite™ SE cu abrazivi din oxid de aluminiu pentru aplicații eficiente de debavurare, măcinare și finisare. Datorită ratei ridicate de îndepărtare și duratei lungi de viață, oxidul de aluminiu este o alegere preferată pentru mulți utilizatori profesioniști din industrie. Vârfurile și marginile abrazivului durabil se desprind în timpul utilizării, creând margini de tăiere proaspete continuu. Spre deosebire de abrazivii convenționali, cum ar fi granatul, acest lucru prelungește durata de viață. Acesta generează o acumulare de căldură scăzută și este ideal pentru aplicațiile de măcinare și finisare. Discurile noastre de măcinare cu oxid de aluminiu sunt potrivite pentru o gamă largă de suprafețe atât în prelucrarea și prelucrarea lemnului, cât și a metalelor, inclusiv a aliajelor de fier. Abrazivii industriali Scotch-Brite sunt produse unice pentru prelucrarea suprafețelor. Materialele abrazive sunt încorporate în fibre de nailon nețesute sau fibre sintetice. Această combinație de abrazivi și fibre are ca rezultat un sistem de măcinare și lustruire care obține rezultate consistente pe toată durata de viață a produsului. Structura deschisă nețesută permite o tăiere rece și este rezistentă la praf, astfel încât fibrele de nailon nu se înfundă atât de repede și își păstrează performanța ridicată de îndepărtare.

Avantaj:

  • Întărită Scotch-Brite™ din lână de condiționare a suprafeței
  • Fără înfundare
  • Durată lungă de viață
  • Construcție deschisă
  • durabil

Recomandare:

  • Utilizați-l pe o varietate de substraturi în prelucrarea lemnului și a metalelor, inclusiv aliaje feroase
  • Perfect pentru debavurarea marginilor, măcinarea, măcinarea și finisarea