Execuţie:
Lungime totală: 5 m
Lățime totală: 500 mm
Descriere:
Acest material nețesut are o densitate mare a granulelor și produce un finisaj distinctiv, foarte dens și uniform, fără a modifica geometria piesei de prelucrat. Datorită structurii stabile a netedului, convinge prin ratele ridicate de îndepărtare și este potrivit pentru lucrări de tăiere și lustruire cu un singur produs.
Caracteristică:
Construcția densă permite amestecarea, curățarea și lustruirea agresivă a suprafețelor metalice
Construcția elastică asigură o acțiune uniformă pe întregul material
Adaptabil și moale pentru un finisaj uniform
Notă:
Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal