Scotch-Brite™Clean and Finish role z netkané textilie, 50 mm x 5 m, A MED

Artiklové číslo: 7100182226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Cut and Polish Vliesrolle CP-RL
Barva Hnědá
Šířka 50 mm
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti Střední
Druh produktu Lešticí válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182226
EAN / GTIN 03134375232166
Číslo výrobce 7100182226
L-číslo L51710 84
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento netkaný materiál má vysokou hustotu zrna a vytváří výrazný, velmi hustý a rovnoměrný povrch bez změny geometrie obrobku. Díky stabilní struktuře netkané textilie zaujme vysokou mírou úběru a je vhodný pro řezání a leštění pouze s jedním výrobkem.

Výhoda:

  • Hustá konstrukce umožňuje agresivní promíchávání, čištění a leštění na kovových površích
  • Těžká konstrukce zajišťuje rovnoměrný účinek v celém materiál
  • Přizpůsobivý a měkký pro rovnoměrnou úpravu

Doporučení:

  • Lze použít ručně nebo na sériovou brusku pro obrábění kovů, přípravu nátěru nebo povlakování a odstraňování koroze