• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 50 mm x 5 m, A MED

Artikel-Nr.: 7100182226
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100182226
EAN / GTIN 53134375232161
Herstellernummer 7100182226
L-Nummer L51710 84
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Vliesmaterial hat eine hohe Korndichte und erzeugt ein markantes, sehr dichtes und gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstückes zu verändern. Durch die stabile Struktur des Vlieses überzeugt es durch hohe Abtragsraten und eignet sich für Schneid- und Polierarbeitenmit nur einem Produkt.

Vorteil:

  • Die dichte Konstruktion ermöglicht ein aggressives Mischen, Reinigen und Polieren auf Metalloberflächen
  • Die belastbare Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Wirkung über das gesamte Material
  • Anpassungsfähig und weich für ein gleichmäßiges Finish

Empfehlung:

  • Kann manuell oder auf einem Reihenschleifer für die Metallbearbeitung, Lackvorbereitung oder Beschichtung und Korrosionsentfernung verwendet werden