Uitvoering:
Totale lengte: 5 m
Totale breedte: 500 mm
Omschrijving:
De Scotch-Brite™ Cut and Polish Rol beschikt over een robuust, strak en dicht web dat vervormbaar is. Daardoor kan deze zich aanpassen aan unieke contouren en moeilijk te bereiken plekken. Onze Cut and Polish Rollen kunnen handmatig worden gebruikt of op een vlakschuurmachine worden bevestigd voor metaalbewerking, lakvoorbereiding of verwijdering van coatings en roest.
Kenmerk:
De dichte constructie maakt agressief mengen, reinigen en polijsten op metalen oppervlakken mogelijk
De dragende constructie zorgt voor een gelijkmatige werking over het gehele materiaal
Vormbaar en zacht voor een gelijkmatige afwerking
Tip:
Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal