3M™ Bumpon™ SJ5323BL Elastični odbojniki v mini pakiranju, prozorni, 12 kosov, 20,5 x 7,6 mm, akrilno lepilo A-20

Št. art.: 7100145641
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 18 kos
  • Koraki naročila: 18 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Bumpon™
Oznaka proizvajalca SJ5323
Embalaža Škatla
Barva prozorna
Kemična osnova Akrilat
Primerno za področje uporabe montaža; tesnilo
Primerno za material univerzalna uporaba
Lastnosti tesnila Odpornost proti vibracijam; trajna elastičnost
Število kosov 12
Vrsta izdelka tesnilne mase
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100145641
EAN/GTIN 04054596438514
Številka proizvajalca 7100145641
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Made from polyurethane, free from plasticizers
Easy to apply, thanks to 3M™ contact adhesive
Highly slip-resistant
Leaves no surface scratches or marks
Reduce vibration and noise

Opis:

3M™ Bumpon™ SJ5323BL elastični pufri, 12 kosov na mini paket, se lahko uporabljajo doma ali na delovnem mestu kot nogice naprave, stop odbojniki in distančniki. Ti poliuretanski elastični pufri so brez mehčala, samolepilni in zelo protizdrsni, ne puščajo prask ali madežev na površini. Ravna površina zagotavlja odlično toleranco tlačne obremenitve in odpornost proti zdrsu. Nanos je enostaven, zahvaljujoč lepilu, občutljivemu na pritisk 3M, ostane mehak in prožen. Blažijo vibracije in hrup malih gospodinjskih aparatov, predmetov in elektronskih naprav. Bumpons se lahko uporablja kot distančniki za poravnavo okvirjev za slike ali med prevozom, da se prepreči neposreden stik med izdelki. Uporabljajo se lahko tudi kot varovalni blažilnik za vrata omare, vrata, vrata itd., da zaščitijo vaš izdelek pred udrtjem, obrabo in poškodbami ter ublažijo vibracije in hrup. Lahko se pritrdijo na spodnjo stran majhnih naprav kot nedrseče noge. Bumpon ščiti površine pred praskami, poškodbami in udrtin. Idealno za elektronske naprave, kot so mobilni in stacionarni telefoni, elektronske omare, tipkovnice, stopalke, tehtnice, ure, zvočniki, stereo sistemi, glasbeni instrumenti, DVD predvajalniki in računalniki.

Prednosti:

  • Narejen je iz poliuretana, brez plastifikatorjev
  • Enostavna uporaba zahvaljujoč lepilu 3M™
  • Visoka odpornost proti zdrsu
  • Na površini ne puščajte prask ali madežev
  • Blaži vibracije in hrup
  • Ostanite mehki in prožni

Priporočilo:

  • Izdelek lahko uporabljate skoraj povsod, kjer so udarci, praske, zareze, drgnjenje, zdrs, vibracije ali hrup lahko težava
  • Noge na spodnji strani majhnih aparatov, namiznih ali prenosnih elektronskih naprav, elektronskih omar, telefonov, tipkovnic, nožnih pedalov, tehtnic, ur, zvočnikov, razpršilnikov in računalnikov.
  • Ustavi za vrata omare, pokrove in predale.
  • Distančniki za fotookvir za poravnavo; za elektroniko in avtomobilske aplikacije ter podporo za montažo.
  • Zaščitne naprave za preprečevanje poškodb med prevozom in zaščito delov pred neposrednim stikom.