Description:
Utilisez les butées de protection en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 3 000 par boîte. Ces butées de protection de forme hexagonale en uréthane marron clair ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Mesurant 11 mm de largeur × 1,6 mm de haut et en mousse douce prédécoupée, elles sont idéales pour le travail du bois nécessitant un matériau plus souple.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
Avantage(s):
- Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
- Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
- Haute capacité anti-dérapante.
- Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
- Réduit les vibrations et les bruits.
- Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Recommandation(s):
- Utiliser pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.
- Idéales pour servir de pieds sous les petits appareils, les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.
- Butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs.
- Cales d'espacement pour cadres photo.
- Aide à l'assemblage pour applications électroniques et automobiles.
- Protecteurs permettant d'empêcher les dégâts pendant l'expédition et de prévenir tout contact direct entre les articles.