3M™ PPS™ Seria 2.0 Capac, central, mic și micro, 125 μm, 26205

Cod articol.: 7100134612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Denumirea producătorului PPS™ Serie 2.0 Deckel
Material corp plastic
Tip produs Pulverizator
Volum 0,09 l
Recomandat pentru Lichide cu conținut de solvenți; agenţi de curăţare
Caracteristici cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100134612
EAN / GTIN 04054596325968
Număr producător 7100134612
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pe 3M™ PPS™ seria 2,0, manșoanele de blocare integrate de pe capace împiedică acumularea vopselei și posibila contaminare. Capacele din seria PPS™ 2,0 dispun, de asemenea, de un gât de umplere mai larg și de un filtru cu diametru complet pentru filtrare de înaltă calitate. Noul design standard/mare al capacului curbat vă permite să țineți până la 90 ml de vopsea sub filtru, permițându-vă să pulverizați materialul filtrat după cum este necesar. Acest lucru previne stropirea neuniformă din cauza buzunarelor de aer și a spray-urilor.

Avantaj:

  • Manșoane de blocare încorporate pe capace pentru a preveni acumularea de vopsea și posibila contaminare
  • Flux și calitate îmbunătățite ale fluidului: Noul design standard/mare al capacului curbat vă permite să țineți până la 90 ml de vopsea sub filtru, permițându-vă să pulverizați materialul filtrat după cum este necesar.
  • Acest lucru previne stropirea neuniformă din cauza buzunarelor de aer și a spray-urilor
  • Gât de umplere și filtru cu diametru complet mai larg pentru filtrare de înaltă calitate
  • Închideri mai mari: Un sigiliu de înaltă calitate pentru a vă proteja acoperirile.
  • Întoarceți bolul 3M™ PPS™ seria 2,0 și utilizați noul capac ca bază.
  • Acest lucru va menține filtrul încorporat umed și va reduce nevoia de capace de schimb
  • Două finețe diferite ale filtrului: Filtrele sistemului de pulverizare 3M™ PPS™ seria 2,0 sunt disponibile în dimensiuni de 200 μs și 125 μm, permițând procesarea sistemelor pe bază de solvenți și apă.
  • Consultați specificațiile producătorului de culori pentru finețea recomandată a filtrului
  • Acest produs poate fi utilizat numai cu produsele din seria 3M™ PPS™ 2,0.