Cupa de presiune 3M™ PPS™ Seria 2.0 tip H/O, mare/standard, 26124

Cod articol.: 7100191753
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Denumirea producătorului Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Tip produs Pulverizator sub presiune
Volum 0,85 l
Recomandat pentru Lichide agresive
Caracteristici cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100191753
EAN / GTIN 00051131261242
Număr producător 7100191753
L-Număr L01130 110633
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cupa de presiune 3M™ PPS™ 2,0 tip H/o este potrivită pentru materiale vâscoase cu vâscozitate ridicată. Acest produs este utilizat în principal pentru aplicarea materialelor cu vâscozitate ridicată (de exemplu, acoperiri de protecție). Cu această tehnologie, ceașca interioară este suplimentar presurizată. Cu sistemul de tip H/o cu cupă de presiune 3M™ PPS™ 2,0, puteți adapta cu ușurință aplicarea la diferite texturi de acoperire cu cele mai mici setări și puteți obține o structură excelentă a suprafeței.

Avantaj:

  • Pentru a susține capacele 3M™ PPS™ 2,0 și boilerele interioare pentru sistemul de baterii sub presiune 3M™ PPS™
  • Utilizarea avantajelor sistemului 3M™ PPS™ 2,0 și în aplicarea acoperirilor de protecție
  • Ideal pentru o gamă largă de materiale, de la lichid la foarte vâscos (vâscos).
  • Reproducerea simplă a diferitelor structuri de acoperire
  • Vopsire constantă la un unghi de 90° indiferent de orientarea suprafeței care urmează să fie prelucrată (chiar și peste cap)