{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, portocaliu | Brun portocaliu | |
| Serie | 3M™ ET 1205 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205 | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | Portocaliu | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură min. | -40 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 155 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Izolowanie; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Dielectric; Reflectorizant la căldură; Se poate inscripţiona; rezistent la solvenți | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 25 mm | |
| Concentrație | 0,08 mm |
| Cod articol | 7100116877 | |
| EAN / GTIN | 04054596282216 | |
| Număr producător | 7100116877 | |
| L-Număr | L01310 1288 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |