3M™ 1205 Cinta Poliamida hasta 155°, MC9, 25 mm x 33 m x 0.08 mm

Número de artículo: 7100116877
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 Unidad
  • Pasos del pedido: 9 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, naranja Pardo anaranjado
Serie 3M™ ET 1205
Denominación del fabricante 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color Color naranja
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 155 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Aislar; Fijar; Pegar
Características Dieléctrico/a; Resistente al calor; Rotulable; resistente a los disolventes
Longitud 33 m
Anchura 25 mm
Espesor 0,08 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116877
EAN / GTIN 04054596282216
Número del fabricante 7100116877
Número L L01310 1288
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta eléctrica 1205 de 3M™ tiene un adhesivo acrílico sensible a la presión que ofrece una adherencia optimizada. Esta cinta está diseñada para el anclaje de cables/tableros de terminales. Es ideal para su uso como cinta de enmascarado de soldadura por ola en montajes de circuitos impresos. Esta cinta pirorretardante es muy resistente al calor y los disolventes. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • Alta adaptabilidad con adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Pirorretardante y con soporte de poliimida
  • Ideal para su uso como cinta de enmascarado de soldadura por ola en montajes de circuitos impresos
  • Diseñada para el anclaje de cables y tableros de terminales
  • Resiste una temperatura nominal de -40 a 155 °C (de -40 a 311 °F)
  • Tiene certificación UL y cumple la norma RoHS