{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, orange | Orangebraun | |
| Serie | 3M™ ET 1205 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | orange | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 155 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Isolieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | beschriftbar; dielektrisch; hitzerefklektierend; lösemittelbeständig | |
| Länge | 33 m | |
| Breite | 25 mm | |
| Stärke | 0,08 mm |
| Artikelnummer | 7100116877 | |
| EAN / GTIN | 04054596282216 | |
| Herstellernummer | 7100116877 | |
| L-Nummer | L01310 1288 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |