{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Oranžová | Oranžovohnědá | |
| Řada | 3M™ ET 1205 | |
| Označení výrobce | 3M™ Isolierband 1205; 3M™ Polyimidfolie 1205 | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Oranžová | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 155 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Dielektrické; Možnost popisování; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 25 mm | |
| Tloušťka | 0,08 mm |
| Katalogové číslo | 7100116877 | |
| EAN / GTIN | 04054596282216 | |
| Číslo výrobce | 7100116877 | |
| L-číslo | L01310 1288 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |